
Wurth
Chave de Impacto 1" Longa 3.200NM
Cód: 5714377036 · EAN: 4099618693007 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO PNEUM 1 LONGA 3200NM
Em estoque
R$ 4.941,41
em até 12x de R$ 411,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento projetado para garantir desempenho superior, mesmo nas condições mais exigentes, permitindo que os operadores trabalhem com rapidez e eficiência. É ideal para parafusos de até M45 de diâmetro.Características:- Mecanismo Pinless*;- Juntas de nylon para evitar vazamento;- Chave seletora para inversão da rotação;- Alça lateral auxiliar. *Pin Less: Sistema de impacto sem pinos. O dispositivo de impacto é uma peça única e reforçada que proporciona maior vida útil ao mecanismo, e de alto alto desempenho em trabalhos que exigem maior torque.Aplicações:- Máxima produtividade para trabalho intensivo com rodas de caminhões, ônibus e equipamentos pesados.Importante:- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil e mangueiras) e óleo lubrificante.Principais Vantagens:- Baixo índice de manutenção;- 3 níveis de torque para ajuste;- Mecânismo Pinless*.
Família: 10.01.0056 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-07-2025/10.01.0056/10.01.0056_CHAVE%20DE%20IMPACTO%201%20LONGA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618693007
| Código interno | 5714377036 |
| SKU | 5714377036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 18,000 kg |
| Altura | 16,5 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 69,0 cm |
| Encaixe | 1" |
| Peso | 16,71 Kg |
| Rotações | 3.200 RPM |
| Torque Máximo de Aperto | (2300 b ft ) ( 3200 N.m) (326,30 Kgf.m) |
| Consumo de Ar | 850 L/min |
| Vibrações | 22 m/s2 |
| Conexão | 1/2" NPT |
| Pressão de Operação | 90 PSI (6,3 bar) |
| Diâmetro Mínimo de Manguera | 3/4" o 1" |
| Mecanismo de Impacto | Pinless cluth |
| Ruído | 121,8 db |
Conexão: 1/2" NPT | Consumo de Ar: 850 L/min | Diâmetro Mínimo de Manguera: 3/4" o 1" | Encaixe: 1" | Mecanismo de Impacto: Pinless cluth | Peso: 16,71 Kg | Pressão de Operação: 90 PSI (6,3 bar) | Rotações: 3.200 RPM | Ruído: 121,8 db | Torque Máximo de Aperto: (2300 b ft ) ( 3200 N.m) (326,30 Kgf.m) | Vibrações: 22 m/s2
Este produto ainda não possui avaliações.