
Wurth
Chave de Impacto 3/4" 1.300NM
Cód: 5714377033 · EAN: 4099618692987 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO PNEUM 3/4 1300NM
Indisponível
R$ 1.874,24
em até 12x de R$ 156,19 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M20.Características:- Carcaça robusta e fabricada em aço e alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;- Seletor de torque em 3 níveis;- Botão seletor de "reverso" para aperto ou desaperto;- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;- Torque máximo de 1300 Nm;- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo)*. *Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impacto forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.Aplicações:- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.Importante:- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil, mangueiras) e óleo lubrificantePrincipais Vantagens:- Baixo índice de manutenção;- 3 níveis de torque para ajuste;- Formato compacto com força torque de 1300Nm.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-07-2025/10.01.0040/10.01.0042_CHAVE%20DE%20IMPACTO%203.4%201300NM%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618692987
| Código interno | 5714377033 |
| SKU | 5714377033 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,650 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Medidas | 230 x 85 x 230mm (C x L x A) |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Peso | 4,65kg |
| Torque | 768Nm - 1300Nm (Min - Max) |
| Entrada de Ar | 3/8" NPT |
| Mangueira de Ar | 1/2" - 13mm |
| Velocidade Livre | 6.000RPM |
| Nível de Ruído | 118 (dB) |
Pressão de Trabalho: 6,2 - 90 (bar - psi) | Nível de Ruído: 118 (dB) | Peso: 4,65kg | Medidas: 230 x 85 x 230mm (C x L x A) | Torque: 768Nm - 1300Nm (Min - Max) | Entrada de Ar: 3/8" NPT | Mangueira de Ar: 1/2" - 13mm | Velocidade Livre: 6.000RPM
Este produto ainda não possui avaliações.