Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Jogo de Chave Estrela com Catraca Articulada + Adaptadores 11 x 11 x 152mm
Wurth

Jogo de Chave Estrela com Catraca Articulada + Adaptadores 11 x 11 x 152mm

Cód: 0714011014 · EAN: 4099618751028 · Un: UN

CHAVE ESTRELA CATRACA ARTICULADA + ADAPT

Em estoque
R$ 893,54
em até 12x de R$ 74,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave estrela com sistema de catraca articulada em uma das extremidades, ideal para fixação de porcas e parafusos em ambientes de difícil acesso. Acompanha dois adaptadores de junta universal para uso com soquetes quadrados e bits de 1/4".Características:- Ferramenta fabricada em aço cromo-vanádio;- Possui uma extremidade fixa e outra articulada de perfil baixo com sistema de catraca;- Medida 11x11mm;- Sistema de catraca de 72 dentes;- Toque máximo aplicável: 100 Nm;- Acompanha duas juntas universais que permitem o uso da chave com soquetes e bits de encaixe, ambos de 1/4".Principais Vantagens:- Design compacto e flexível;- Ferramenta extremamente versátil;- Com sistema de catraca para melhor aplicação de torque. Composição do jogo ;- 01 chave estrela com catraca articulada 11x11mm;- 01 adaptador junta universal 11mm x 1/4" quadrado (para uso com soquetes);- 01 adaptador junta universal 11mm x 1/4" hexagonal (para uso com bits). Informações de segurança e manuseio ;- Não utilizar a ferramenta como alavanca ou para provocar descargas elétricas;- Não utilizar a ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar outros acessórios para prolongamento da ferramenta;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas.
Família: 08.03.0170 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/08.03.0170/08.03.0170_CHAVE%20ESTRELA%20C%EF%80%A2%20CATRACA%20ARTICULADA%20%2B%20ADAPTADORES.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618751028

Código interno0714011014
SKU0714011014
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,160 kg
Altura3,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento16,0 cm
Encaixe1/4" (dos adaptadores)
Medidas11 x 11mm
Comprimento152mm
Torque Máximo100 N.m
Composição1 jogo - 3 peças
Medidas: 11 x 11mm | Comprimento: 152mm | Torque Máximo: 100 N.m | Encaixe: 1/4" (dos adaptadores) | Composição: 1 jogo - 3 peças

Este produto ainda não possui avaliações.