
Wurth
Chave Estrela RedStripe 12x13 mm
Cód: 5754105123 · EAN: 4065746771177 · Un: UN
CHAVE ESTRELA CRV 12 X 13MM REDSTRIPE
Indisponível
R$ 34,38
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual estrela para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Família: 08.02.0073 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-07-2025/08.02.0073/08.02.0073_CHAVE%20ESTRELA%20REDSTRIPE%20%282%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746771177
| Código interno | 5754105123 |
| SKU | 5754105123 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,400 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Materiais | Aço cromo-vanádio tratado termicamente |
| Acabamento | Matte (fosco) |
| Norma | DIN 838 |
| Comprimento | 12x13 mm |
| Dureza | 42-48 HRC |
| Medida | 12x13mm |
| Lado | Fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo |
| Gravação | Logo à laser |
Acabamento: Matte (fosco) | COMPRIMENTO: 12x13 mm | Dureza: 42-48 HRC | Gravação: Logo à laser | Lado: Fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo | Materiais: Aço cromo-vanádio tratado termicamente | Medida: 12x13mm | Norma: DIN 838
Este produto ainda não possui avaliações.