
Jogo de Chaves Fixa 1 Lado VDE - 7 Peças 12MM
CHAVE FIXA 1 LADO VDE 12MM
Descrição do Produto:Jogo de chaves fixa VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizadas para o aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos. Com abertura em apenas um dos lados.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio;- Certificação VDE;- Cabo isolado;- Abertura fixa em um dos lados;- Atende às normas EN IEC 900 e a norma brasileira NR 10;- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 19 mm;- Dimensões do estojo EVA: ;- Comprimento - 275 mm;- Largura - 165 mm;- Altura - 20 mm. VDE = Órgão certificador para segurança de produtos eletro-técnicos e os respectivos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, tóxicos, etc. NR 10 = Norma Reguladora que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.Restrições de Uso:- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Referências: Busca: 4099618098918
| Código interno | 0715202412 |
| SKU | 0715202412 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,170 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Medidas | 12 x 123mm |
| Modelo | 12MM |
Este produto ainda não possui avaliações.