
Wurth
CHAVE FIXA CRV REDSTRIPE 19 mm 19 mm
Cód: 5754104189 · EAN: 4065746756419 · Un: UN
CHAVE FIXA CRV 18 X 19MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 52,69
em até 2x de R$ 26,35 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual fixa para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 42-48 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo;- Medidas diferentes em cada extremidade;- Atende a norma 3110Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-07-2025/08.02.0061/08.02.0061_CHAVE%20FIXA%20REDSTRIE%20%282%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 08.02.0061
Referências: Busca: 4065746756419
| Código interno | 5754104189 |
| SKU | 5754104189 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Acabamento | Matte (fosco) |
| Norma | 3110 |
| Comprimento | 19 mm |
| Dureza | 42-48 HRC |
| Medida | 18x19mm |
| Lado | Fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo |
| Gravação | Logo à laser |
| Bitola | 19 mm |
Lado: Fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo | Medida: 18x19mm | COMPRIMENTO: 19 mm | Acabamento: Matte (fosco) | Gravação: Logo à laser | Dureza: 42-48 HRC | Norma: 3110 | BITOLA: 19 mm
Este produto ainda não possui avaliações.