
Wurth
Chave L Allen Curta Redstripe 1,5 mm
Cód: 5752042001 · EAN: 7891799559946 · Un: UN
CHAVE L ALLEN CURTA 1,5MM REDSTRIPE
Indisponível
R$ 2,90
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão.Principais Vantagens:- Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento resistente a corrosão.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca;- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Família: 08.01.0091 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-05-2026/08.01.0091/08.01.0091_CHAVE%20L%20ALLEN%20REDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618686948
| Código interno | 5752042001 |
| SKU | 5752042001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,166 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Dimensões | 1,5 x 15,5 x 46,5mm |
| Material | Aço Cromo-Vanádio |
| Bitola | 1,5 mm |
Dimensões: 1,5 x 15,5 x 46,5mm | Material: Aço Cromo-Vanádio | BITOLA: 1,5 mm
Este produto ainda não possui avaliações.