
Chave L Allen Longa Redstripe 2,5mm
CHAVE L ALLEN LONGA 2,5MM REDSTRIPE
Descrição do Produto:Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão.Principais Vantagens:- Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento resistente a corrosão.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca;- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Referências: Busca: 7891799559878
| Código interno | 575241 025 |
| SKU | 575241 025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,166 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Tamanho | 2,5mm |
| Dimensões | 2,5 x 20,5 x 87,5mm |
| Material | Aço Cromo-Vanádio |
Este produto ainda não possui avaliações.