
Wurth
CHAVE PHILIPS 38 mm PH2
Cód: 0715380025 · EAN: 4061975995124 · Un: UN
CHAVE PHILIPS PH2 X 38MM
Em estoque
R$ 25,31
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave com acionamento Philips® ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.Características:- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP);- Haste redonda fabricada em cromo-vanádio;- Acabamento niquelado e cromado;- Ponta magnética com tratamento térmico que proporciona maior durabilidade;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.Principais Vantagens:- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;- Ponta magnética;- Tratamento térmico na ponta.
Família: 08.01.1931 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L5/0715380025.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975995124 | Busca: Chave Fenda Cruzada | Busca: Chave Fenda Philips
| Código interno | 0715380025 |
| SKU | 0715380025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,045 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Produtos Associados | Parafusos; Chaves combinadas; Alicates; Luvas |
| Acabamento | Niquelado/ Cromado |
| Sinônimo | Chave Fenda Philips, Chave Fenda Cruzada |
| Ponta | PH2 |
| Haste | Haste redonda fabricada em cromo-vanádio |
| Cabo | Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). |
| Medidas em Milímetro | 6 x 38mm |
| Medidas em Polegada | 1/4 x 1.1/2" |
| Bitola | 38 mm |
| TIPO DE PONTA | PH2 |
Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medidas em Milímetro: 6 x 38mm | Medidas em Polegada: 1/4 x 1.1/2" | Ponta: PH2 | Produtos Associados: Parafusos; Chaves combinadas; Alicates; Luvas | Sinônimo: Chave Fenda Philips, Chave Fenda Cruzada | BITOLA: 38 mm | TIPO DE PONTA: PH2
Este produto ainda não possui avaliações.