
Wurth
CHAVE PHILLIPS REDSTRIPE 80 mm PH1
Cód: 57512421 · EAN: 4065233144286 · Un: UN
CHAVE PHILLIPS PH1 X 80MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 27,65
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave com acionamento Philips® ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.Características:- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;- Lâmina de Aço S2 que torna a chave altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadasPrincipais Vantagens:- Qualidade em aço S2;- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;- Marcação das informações de forma visível;- Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas.
Família: 08.01.0033 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/08.01.0033/08.01.0033_CHAVE%20PHILLIPS%20REDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065233144286
| Código interno | 57512421 |
| SKU | 57512421 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,098 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Materiais | Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo) |
| Ponta | PH1 |
| Comprimento da Haste | 80mm |
| Comprimento do Cabo | 96mm |
| Largura do Cabo | 31mm |
| Bitola | 80 mm |
| TIPO DE PONTA | PH1 |
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Comprimento da Haste: 80mm | Comprimento do Cabo: 96mm | Largura do Cabo: 31mm | Materiais: Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo) | Ponta: PH1 | BITOLA: 80 mm | TIPO DE PONTA: PH1
Este produto ainda não possui avaliações.