
Wurth
CHAVE STARTER MEIA LUA CRV 11 mm
Cód: 0715230111 · EAN: 7891799506445 · Un: UN
CHAVE STARTER MEIA LUA CRV 10X11MM
Em estoque
R$ 37,11
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade. O formato meia-lua permite acesso a parafusos onde chaves convencionais não alcançam.
Características:
- Corpo fabricado em aço cromo vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Haste curva;
- Extremidades com medidas diferentes;
- Possibilidade de giro a cada 30°.
Aplicações:
- Ideal para o aperto e desaperto de elementos de fixação, especialmente em motores de arranque, coletores de entrada e de saída.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico.
Ferramenta manual para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade. O formato meia-lua permite acesso a parafusos onde chaves convencionais não alcançam.
Características:
- Corpo fabricado em aço cromo vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Haste curva;
- Extremidades com medidas diferentes;
- Possibilidade de giro a cada 30°.
Aplicações:
- Ideal para o aperto e desaperto de elementos de fixação, especialmente em motores de arranque, coletores de entrada e de saída.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico.
Referências: Busca: 7891799506445
| Código interno | 0715230111 |
| SKU | 0715230111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,050 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Comprimento | 11 mm |
COMPRIMENTO: 11 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324186
R$230,36
📦 Embalagem c/ 6 un
5x de R$ 46,07 sem juros
Em estoque