
Wurth
Chave T com Manípulo Rotativo 1/2"
Cód: 0695001012 · EAN: 4099618797705 · Un: UN
CHAVE T COM MANIPULO ROTATIVO 1/2
Em estoque
R$ 637,22
em até 12x de R$ 53,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave T manual com encaixe para soquetes de 1/2" na lateral e na extremidade inferior, com manípulo rotativo de 2 estágios para agilização de aperto e desaperto em cargas mais leves e facilitar a aplicação de torque em situações mais exigentes.Características:- Corpo fabricado em aço cromo-vanádio e cabo emborrachado para melhor grip;- Compatível com soquetes de encaixe 1/2";- Encaixe lateral para melhor alavancagem e aplicação de torques mais elevados;- Encaixe na extremidade inferior para uso mais ágil em menores cargas;- Manípulo fabricado em alumínio;- Manípulo rotativo e deslizante com funcionamento em 2 estágios: superior e inferior. Superior: manípulo livre, pode ser girado até 15°. Transfere energia diretamente à chave, girando mais rápido a ferramenta e agilizando o trabalho em aperto mais leves. Inferior: manípulo fixo. Aumenta a área de agarre para maior aplicação de torque durante apertos mais exigentes.Principais Vantagens:- Fácil e prático de usar;- Manípulo em 2 estágios;- Cabo emborrachado para melhor grip;- Versátil para aplicação em cargas leves ou pesadas.
Família: 08.03.0177 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-04-2026/08.03.0177/08.03.0177_CHAVE%20T%20COM%20MAN%C3%8DPULO%20ROTATIVO%201.2%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618797705
| Código interno | 0695001012 |
| SKU | 0695001012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,130 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Encaixe | 1/2" |
| Comprimento | 325 mm |
| Largura | 225 mm |
| Material | Corpo em Aço Cromo-Vanádio, Manípulo em Alumínio e Cabo Emborrachado |
Encaixe: 1/2" | Comprimento: 325 mm | Largura: 225 mm | Material: Corpo em Aço Cromo-Vanádio, Manípulo em Alumínio e Cabo Emborrachado
Este produto ainda não possui avaliações.