


Wurth
Chave Torx RedStripe T10 X 75 mm
Cód: 575144410 · EAN: 4065233149601 · Un: UN
CHAVE TX T10 X 75MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 26,39
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave com acionamento TX para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe interno.Características:- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;- Lamina de Aço S2 que torna a chave de fenda altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadasPrincipais Vantagens:- Qualidade em aço S2;- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;- Marcação das informações de forma visível;- Furo no cabo para transporte.
Família: 08.01.0052 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/08.01.0052/08.01.0052_CHAVE%20TORX%20RED%20STRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065233149601
| Código interno | 575144410 |
| SKU | 575144410 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,098 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Tamanho | T10 X 75 mm |
| Modelos | TX 10 |
| Comprimento da Haste | 100mm |
| Comprimento do Cabo | 96mm |
Comprimento da Haste: 100mm | Comprimento do Cabo: 96mm | Modelos: TX 10 | Tamanho: T10 X 75 mm
Este produto ainda não possui avaliações.