


Chave Torx RedStripe T27 X 100 mm
CHAVE TX T27 X 100MM REDSTRIPE
Descrição do Produto:Chave com acionamento TX para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe interno.Características:- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;- Lamina de Aço S2 que torna a chave de fenda altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadasPrincipais Vantagens:- Qualidade em aço S2;- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;- Marcação das informações de forma visível;- Furo no cabo para transporte.
Referências: Busca: 4065233149663
| Código interno | 575144427 |
| SKU | 575144427 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,098 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Tamanho | T27 X 100 mm |
| Modelos | TX 27 |
| Comprimento da Haste | 100mm |
| Comprimento do Cabo | 105mm |
Este produto ainda não possui avaliações.