
Wurth
CHUMBADOR JAQUETA E CONE 5/16
Cód: 0904516 · EAN: 7891799317393 · Un: UN
CHUMBADOR JAQUETA E CONE 5/16"
Em estoque
R$ 42,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,28 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Fixação metálica composta por jaqueta e cone, com corpo cilíndrico e estriado, com 4 ranhuras na parte inferior que acompanha um cone com rosca interna para devida fixação. Com rápida expansão permite a fixação rápida da barra roscada e / ou parafuso. Características ;
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Composto por jaqueta e cone roscado;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- A fixação dá-se através de: Barra roscada, porca e parafuso ou Parafuso de rosca máquina com cabeça sextavada;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.
Principais Vantagens:
- Uso para cargas medias e altas;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para a profundidade do furo.
Aplicações:
- Construção Civil, tais como: instalação de corrimãos, sacadas, guarda corpo, etc;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros.
Restrições de uso:
- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Fixação metálica composta por jaqueta e cone, com corpo cilíndrico e estriado, com 4 ranhuras na parte inferior que acompanha um cone com rosca interna para devida fixação. Com rápida expansão permite a fixação rápida da barra roscada e / ou parafuso. Características ;
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Composto por jaqueta e cone roscado;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- A fixação dá-se através de: Barra roscada, porca e parafuso ou Parafuso de rosca máquina com cabeça sextavada;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.
Principais Vantagens:
- Uso para cargas medias e altas;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para a profundidade do furo.
Aplicações:
- Construção Civil, tais como: instalação de corrimãos, sacadas, guarda corpo, etc;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros.
Restrições de uso:
- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Família: 04.02.1930
Referências: Busca: 7891799317393
| Código interno | 0904516 |
| SKU | 0904516 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,022 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro | 5/16 mm |
DIÂMETRO: 5/16 | Carga Máxima: 2177 kgf (base concreto) | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro do furo: 13mm | Distância entre furos: 85mm | Espessura Mínima do Substrato: 100mm | Produtos Associados: Broca SDS/ Vídea; Barra Roscada; Porca; Escova de nylon | Rosca: 5/16" | Sinônimo: Parabolt | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.