
Wurth
CHUMBADOR WCB PARAFUSO 5/16" X 2.1/4"
Cód: 0905516214 · EAN: 7891799317225 · Un: UN
CHUMBADOR WCB PARAFUSO 5/16" X 2.1/4"
Em estoque
R$ 75,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,50 por unidade)
em até 3x de R$ 25,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do torque;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.
Principais Vantagens:
- Uso para cargas médias e altas;
- Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo;
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do torque;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.
Principais Vantagens:
- Uso para cargas médias e altas;
- Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo;
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Família: 04.02.2020
Referências: Busca: 7891799317225
| Código interno | 0905516214 |
| SKU | 0905516214 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,047 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Parafuso |
| Medidas | 5/16 x 2.1/4" |
| Diâmetro do Furo | 13mm |
| Espessura Mínima do Substrato | 100mm |
| Carga Máxima | 2177 kgf (base concreto) |
| Distância entre Furos | 85mm |
Tipo: Parafuso | Diâmetro do Furo: 13mm | Composições: Unitário | Distância entre Furos: 85mm | Medidas: 5/16 x 2.1/4" | Carga Máxima: 2177 kgf (base concreto) | Espessura Mínima do Substrato: 100mm
Este produto ainda não possui avaliações.