
Wurth
CHUMBADOR WPB " " 3/8 3
Cód: 090438 3 · EAN: 7891799317317 · Un: UN
CHUMBADOR WPB 3/8" X 3"
Em estoque
R$ 62,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,24 por unidade)
em até 2x de R$ 31,20 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras naturais.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável em montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do aperto / torque;
- Fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha (porca e arruela pré-montadas).
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção Civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de maquinas, ar condicionado cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedra Natural.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto verde (não curado);
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras naturais.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável em montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do aperto / torque;
- Fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha (porca e arruela pré-montadas).
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção Civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de maquinas, ar condicionado cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedra Natural.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto verde (não curado);
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Família: 04.02.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799317317
| Código interno | 090438 3 |
| SKU | 090438 3 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,047 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 3/8 mm |
| Comprimento | 3 |
COMPRIMENTO: 3 | DIÂMETRO: 3/8 | Composição: Embalagem com 10 Peças | Distância entre furos: 80mm | Espessura Mínima do Substrato: 120mm | Medidas: 3/8 x 3" | Produtos Associados: Broca de Concreto; Broca SDS Plus; Chave combinada; Furadeira | Sinônimo: Parabolt | Tipo de Rosca: Parcial | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.