Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
CINTA ERGONOMICA LOMBAR P
Wurth

CINTA ERGONOMICA LOMBAR P

Cód: 0899309001 · EAN: 4066443210341 · Un: UN

CINTA ERGONOMICA LOMBAR P

Em estoque
R$ 58,72
em até 2x de R$ 29,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Cinta ergonômica utilizada como suporte e proteção da coluna vertebral.

Certificação:

- CA isento.

Características:

- Fabricado em tecido sintético reforçado 100% elástico;
- Possui tiras refletivas;
- Suspensórios em material elástico;
- Costuras duplas feitas com nylon de alta resistência;
- Ajustável na região da cintura e do abdômen;
- Fechamento dos tirantes por micro ganchos de fixação (Hook and Loop).

Aplicações:

- Em atividades em que haja levantamentos de pesos ou carga de volumes junto ao corpo;
- Indicada para manter a coluna protegida nas movimentações do corpo mesmo não portando pesos;
- Ex. Motoristas, Empilhadeiristas, Almoxarifes, Repositores de mercadorias ou outras atividades que mantenham o operador em pé ou sentado por longo período;
- O uso da Cinta Ergonômica auxilia os músculos e nervos lombares nas movimentações do corpo e mantém postura correta da coluna vertebral.

Principais Vantagens:

- Proteção da coluna vertebral;
- Confortável;
- Evita dores e lesões lombares;
- Fácil colocação e remoção.

Restrições de Uso:

- Pessoas com obesidade mórbida ou portadoras de doenças vasculares, hipertensas, cardíacas ou com disfunções na região abdominal não é recomendado o uso deste equipamento;
- Não protege contra de riscos eminentes das condições de trabalho, pois não é um EPI ou EPC. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Antes de usar o equipamento, principalmente ao reusar, inspecionar e verificar as condições da tensão das cintas elásticas e das costuras. Não utilizar se estiver frouxa ou rompidas;
- Higienizar através de lavagem simples do tipo doméstica, com uso de sabão neutro e secagem à sombra. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenar em local limpo, seco e ventilado em embalagem plástica longe de fontes de calor, inclusive do calor solar e de contatos com líquidos.

Importante:

- Não é considerada como EPI ou EPC e sim um acessório;
- A vida útil por ser uma vestimenta, não tem prazo de validade predeterminado. Assim, poderá ser utilizada até que se observe sinais de desgaste ou perda da tensão elástica;
- É proibida qualquer modificação, alteração e/ou reparo na cinta.
Família: 13.14.0150
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Ficha Técnica: Baixar PDF

Referências: Busca: 4066443210341

Código interno0899309001
SKU0899309001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,220 kg
Altura4,0 cm
Largura20,0 cm
Comprimento20,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 1 Unidade
TamanhoP
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Tamanho: P

Este produto ainda não possui avaliações.