CINTA ERGONOMICA PARA LOMBAR TAM. G
CINTA ERGONOMICA PARA LOMBAR TAM. G
Descrição do Produto:Cinta ergonômica utilizada como suporte e proteção da coluna vertebral.Certificação:- CA isento.Características:- Fabricado em tecido sintético reforçado 100% elástico;- Possui tiras refletivas;- Suspensórios em material elástico;- Costuras duplas feitas com nylon de alta resistência;- Ajustável na região da cintura e do abdômen;- Fechamento dos tirantes por micro ganchos de fixação (Hook and Loop).Aplicações:- Em atividades em que haja levantamentos de pesos ou carga de volumes junto ao corpo;- Indicada para manter a coluna protegida nas movimentações do corpo mesmo não portando pesos;- Ex. Motoristas, Empilhadeiristas, Almoxarifes, Repositores de mercadorias ou outras atividades que mantenham o operador em pé ou sentado por longo período;- O uso da Cinta Ergonômica auxilia os músculos e nervos lombares nas movimentações do corpo e mantém postura correta da coluna vertebral.Principais Vantagens:- Proteção da coluna vertebral;- Confortável;- Evita dores e lesões lombares;- Fácil colocação e remoção.
Referências: Busca: 4099618977220
| Código interno | 0899309203 |
| SKU | 0899309203 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,200 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Materiais | Tecido sintético reforçado 100% elástico |
| Tamanho | G |
| Características | Tiras refletiva |
| Circunferência | 102/114 cm - Cintura |
Este produto ainda não possui avaliações.