Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
CINTA ERGONOMICA PARA LOMBAR TAM. P
Wurth

CINTA ERGONOMICA PARA LOMBAR TAM. P

Cód: 0899309201 · EAN: 4099618977206 · Un: UN

CINTA ERGONOMICA PARA LOMBAR TAM. P

Em estoque
R$ 90,17
em até 3x de R$ 30,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Cinta ergonômica utilizada como suporte e proteção da coluna vertebral.Certificação:- CA isento.Características:- Fabricado em tecido sintético reforçado 100% elástico;- Possui tiras refletivas;- Suspensórios em material elástico;- Costuras duplas feitas com nylon de alta resistência;- Ajustável na região da cintura e do abdômen;- Fechamento dos tirantes por micro ganchos de fixação (Hook and Loop).Aplicações:- Em atividades em que haja levantamentos de pesos ou carga de volumes junto ao corpo;- Indicada para manter a coluna protegida nas movimentações do corpo mesmo não portando pesos;- Ex. Motoristas, Empilhadeiristas, Almoxarifes, Repositores de mercadorias ou outras atividades que mantenham o operador em pé ou sentado por longo período;- O uso da Cinta Ergonômica auxilia os músculos e nervos lombares nas movimentações do corpo e mantém postura correta da coluna vertebral.Principais Vantagens:- Proteção da coluna vertebral;- Confortável;- Evita dores e lesões lombares;- Fácil colocação e remoção.
Família: 13.14.0150 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-08-2025/13.14.0150/13.14.0150.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618977206

Código interno0899309201
SKU0899309201
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,170 kg
Altura4,0 cm
Largura23,0 cm
Comprimento20,0 cm
MateriaisTecido sintético reforçado 100% elástico
TamanhoP
CaracterísticasTiras refletiva
Circunferência80/91 cm - Cintura
Características: Tiras refletiva | Circunferência: 80/91 cm - Cintura | Materiais: Tecido sintético reforçado 100% elástico | TAMANHO: P

Este produto ainda não possui avaliações.