
Wurth
CINTAS P/ ANEL DE PISTAO 2 60MM 90 mm
Cód: 0715041002 · EAN: 4099618143601 · Un: UN
CINTAS P/ ANEL DE PISTAO 2 60MM - 90MM
Em estoque
R$ 66,74
em até 2x de R$ 33,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Cinta utilizada para a montagem de anéis no pistão em motores de veículos leves e pesados.
Características:
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- Acionamento e regulagem de abertura com chave L hexagonal de encaixe 1/4" (inclusa);
- Mecanismo com trava de dupla ação;
- Possui bordas anguladas e entalhes na parte inferior que impedem que a cinta entre no cilindro do motor.
Aplicações:
- Instalação ou troca de anéis do pistão em motores de veículos leves ou pesados. Atenção ;
- Não utilizar a cinta para outras aplicações, como por exemplo golpeamento do pistão para o interior do motor." ;
- Manter as cintas preservadas em ambientes de baixa umidade.
Principais Vantagens:
- Possui trava de segurança;
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- As medidas presentes atendem a maioria dos veículos do mercado;
- Acompanha chave hexagonal para regulagem de abertura.
Cinta utilizada para a montagem de anéis no pistão em motores de veículos leves e pesados.
Características:
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- Acionamento e regulagem de abertura com chave L hexagonal de encaixe 1/4" (inclusa);
- Mecanismo com trava de dupla ação;
- Possui bordas anguladas e entalhes na parte inferior que impedem que a cinta entre no cilindro do motor.
Aplicações:
- Instalação ou troca de anéis do pistão em motores de veículos leves ou pesados. Atenção ;
- Não utilizar a cinta para outras aplicações, como por exemplo golpeamento do pistão para o interior do motor." ;
- Manter as cintas preservadas em ambientes de baixa umidade.
Principais Vantagens:
- Possui trava de segurança;
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- As medidas presentes atendem a maioria dos veículos do mercado;
- Acompanha chave hexagonal para regulagem de abertura.
| Código interno | 0715041002 |
| SKU | 0715041002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,590 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 90 mm mm |
DIÂMETRO: 90 mm | Abertura Máxima: 90mm | Abertura Mínima: 60mm | Composição: Embalagem com 1 unidade (Cinta e chave hexagonal) | Tamanho do Cilindro: 2" - 50mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.