
Wurth
Cinturão Paraquedista 3 Pontos
Cód: 0899033958 · EAN: 4066443210327 · Un: UN
CINTURAO PARAQUEDISTA PQ3 C/ LOMBAR
Em estoque
R$ 289,23
em até 11x de R$ 26,29 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Cinturão tipo paraquedista para utilização em sistemas de retenção e/ou restrição de queda para trabalhos em altura.
Certificação:
- CA 42.828;
- Atende normas de ensaios ABNT 15835/6:2020
Características:
- Fabricado em fitas de poliéster de 45mm de alta resistência;
- Acolchoamento macio na região lombar para maior conforto do usuário;
- Ancoragem em meias argolas no formato 'D' de aço;
- 3 pontos de ancoragem, sendo um ponto na região dorsal, e dois outros pontos laterais, (cintura);
- Tamanho único regulável;
- Fivelas em aço sem emendas com travamento de superfície autoblocante com sistema de regulagem;
- 3 pontos de conexão: sendo um (01) ponto dorsal em anel "D"e dois (02) anéis "D" na cintura (um cada lado da cintura) para posicionamento.
Aplicações:
- Para atividades de proteção contra quedas utilizado em conjunto com os acessórios Talabarte modelo "Y" ou de Posicionamento, e/ou com Trava-queda em alturas igual ou superior a 2 metros do nível do solo;
- Manutenções industriais e prediais, montagens, demolições, construção, manutenção de telhados, fixação de painéis e letreiros, cargas e descargas de veículos de transporte.
Principais Vantagens:
- Fácil colocação e utilização;
- Acolchoamento na região lombar;
- Conexões de fácil engate;
- Equipamento leve.
Restrições de Uso:
Não utilizar em: ;
- Trabalhos com energia elétrica (linha viva);
- Locais com temperatura elevada ou na presença de chamas. O equipamento poderá sofrer danos;
- Exposição a agentes químicos, arestas cortantes ou contendo pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Antes de usar o equipamento, principalmente ao reusar, inspecionar e verificar condições das fitas, costuras e ferragens, assegurando-se de não existir rasgos, desgastes, fissuras ou empenamentos das ferragens que possam comprometer a segurança do trabalhador;
- O equipamento deve ser utilizado por pessoas aptas ou treinadas na utilização;
- A limpeza deve ser feita com escova de cerdas macia;
- Não utilizar fontes de calor (soprador térmico) para a secagem das peças;
- Limpar componentes metálicos com pano ou flanela macia seca. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenar em local limpo, seco e ventilado em embalagem plástica longe de fontes de calor e de contato com líquidos;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor);
- A vida útil do equipamento é estimada em 5 anos. Porém, considerar as variáveis de cada atividade desempenhada em uso. Portanto, inspeções de pré-uso auxiliam na correta determinação da vida útil não devendo ultrapassar aos 5 anos.
Importante:
De acordo com a Portaria 672 de 08.11.2021 do MTE: ;
- Acessórios do Cinturão de segurança, tais como Talabartes e Trava Quedas utilizam o mesmo CA do Cinturão. Os acessórios estão isentos da obrigatoriedade do CA - Certificado de Aprovação de EPI;
- Na mesma Portaria inclui-se a NR 35 (Norma Regulamentadora) obriga que Cintos de Segurança utilizados em conjunto com os acessórios - Talabartes e Trava Quedas sejam todos do mesmo fornecedor;
- A substituição do Cinto e acessórios como Talabartes e Trava Quedas considerar a Instrução 176 da SIT - Secretaria da Inspeção do Trabalho;
- É proibida qualquer modificação, alteração e/ou reparo no Cinto;
- Manutenções profissionais não são recomendadas;
- O Cinto deve ser obrigatoriamente descartado após retenção de uma queda. Isto é, o Cinto não deverá ser reutilizado.
Cinturão tipo paraquedista para utilização em sistemas de retenção e/ou restrição de queda para trabalhos em altura.
Certificação:
- CA 42.828;
- Atende normas de ensaios ABNT 15835/6:2020
Características:
- Fabricado em fitas de poliéster de 45mm de alta resistência;
- Acolchoamento macio na região lombar para maior conforto do usuário;
- Ancoragem em meias argolas no formato 'D' de aço;
- 3 pontos de ancoragem, sendo um ponto na região dorsal, e dois outros pontos laterais, (cintura);
- Tamanho único regulável;
- Fivelas em aço sem emendas com travamento de superfície autoblocante com sistema de regulagem;
- 3 pontos de conexão: sendo um (01) ponto dorsal em anel "D"e dois (02) anéis "D" na cintura (um cada lado da cintura) para posicionamento.
Aplicações:
- Para atividades de proteção contra quedas utilizado em conjunto com os acessórios Talabarte modelo "Y" ou de Posicionamento, e/ou com Trava-queda em alturas igual ou superior a 2 metros do nível do solo;
- Manutenções industriais e prediais, montagens, demolições, construção, manutenção de telhados, fixação de painéis e letreiros, cargas e descargas de veículos de transporte.
Principais Vantagens:
- Fácil colocação e utilização;
- Acolchoamento na região lombar;
- Conexões de fácil engate;
- Equipamento leve.
Restrições de Uso:
Não utilizar em: ;
- Trabalhos com energia elétrica (linha viva);
- Locais com temperatura elevada ou na presença de chamas. O equipamento poderá sofrer danos;
- Exposição a agentes químicos, arestas cortantes ou contendo pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Antes de usar o equipamento, principalmente ao reusar, inspecionar e verificar condições das fitas, costuras e ferragens, assegurando-se de não existir rasgos, desgastes, fissuras ou empenamentos das ferragens que possam comprometer a segurança do trabalhador;
- O equipamento deve ser utilizado por pessoas aptas ou treinadas na utilização;
- A limpeza deve ser feita com escova de cerdas macia;
- Não utilizar fontes de calor (soprador térmico) para a secagem das peças;
- Limpar componentes metálicos com pano ou flanela macia seca. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenar em local limpo, seco e ventilado em embalagem plástica longe de fontes de calor e de contato com líquidos;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor);
- A vida útil do equipamento é estimada em 5 anos. Porém, considerar as variáveis de cada atividade desempenhada em uso. Portanto, inspeções de pré-uso auxiliam na correta determinação da vida útil não devendo ultrapassar aos 5 anos.
Importante:
De acordo com a Portaria 672 de 08.11.2021 do MTE: ;
- Acessórios do Cinturão de segurança, tais como Talabartes e Trava Quedas utilizam o mesmo CA do Cinturão. Os acessórios estão isentos da obrigatoriedade do CA - Certificado de Aprovação de EPI;
- Na mesma Portaria inclui-se a NR 35 (Norma Regulamentadora) obriga que Cintos de Segurança utilizados em conjunto com os acessórios - Talabartes e Trava Quedas sejam todos do mesmo fornecedor;
- A substituição do Cinto e acessórios como Talabartes e Trava Quedas considerar a Instrução 176 da SIT - Secretaria da Inspeção do Trabalho;
- É proibida qualquer modificação, alteração e/ou reparo no Cinto;
- Manutenções profissionais não são recomendadas;
- O Cinto deve ser obrigatoriamente descartado após retenção de uma queda. Isto é, o Cinto não deverá ser reutilizado.
Referências: Busca: 4066443210327
| Código interno | 0899033958 |
| SKU | 0899033958 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,110 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 21,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.