
Wurth
Cola Spray para Tapeçaria e Revestimentos 500ml/340g
Cód: 0890100340 · EAN: 4099618269509 · Un: UN
COLA SPRAY 340G/500ML
Em estoque
R$ 61,56
em até 2x de R$ 30,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Cola PVA Universal é um adesivo de viscosidade intermediária para colagem de madeira em geral. A base de poliacetato de vinila emulsionado (misturado) em água. Produto isento de cargas minerais. Após curado, forma uma película transparente de alta resistência.Características:- Média viscosidade - melhor aplicabilidade;- Isento de cargas minerais;- Produto à base de água;- Ótimo rendimento.Aplicações:- Para colagem de madeiras em geral como: fórmica, papel, papelão, embalagens, papel/lata, papel/tecido e madeira/madeira;- Para mistura em massa de cimento visando melhorar a flexibilidade e adesão;- Para indústria de embalagens, artes gráficas, móveis e têxtil.Restrições de uso:- Não é recomendado para aplicação em locais que terão contato com água ou umidade.Modo de usar:- Limpe as superfícies, garantindo que as mesmas estejam limpas e secas;- Aplique o produto apenas em uma das superfícies. Junte as partes imediatamente;- Mantenha a peça sob pressão até a secagem total do adesivo;- Tempo de cura poderá variar confirme temperatura e umidade do ambiente.Principais Vantagens:- Forma película após aplicado;- Por ser um produto à base de água, garante fácil limpeza no equipamento;- Não escorre ao ser aplicado.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-12-2024/FISPQ/COLA%20SPRAY%20%280890100340%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-09-2024/12.06.0215/0890100340%20COLA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.06.0215
Referências: Busca: Revestimento | Busca: 4099618269509 | Busca: Cola para tapeçaria | Busca: tapeçaria
| Código interno | 0890100340 |
| SKU | 0890100340 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,460 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Âmbar |
| Sinônimo | Estilete, Luva nitrílica descartável, Óculos de proteção, Desengraxante Express |
| Densidade | 0,80 - 0,90 g/ml |
| Odor | Característico |
| Aspecto | Líquido comprimido |
Cor: Âmbar | Sinônimo: Estilete, Luva nitrílica descartável, Óculos de proteção, Desengraxante Express | Aspecto: Líquido comprimido | Densidade: 0,80 - 0,90 g/ml | Odor: Característico
Este produto ainda não possui avaliações.