Wurth
Colete Refletivo Amarelo Fluorescente com Zíper 1 Bolso AMAR G
Cód: 0899012202 · EAN: 4099618618666 · Un: UN
COLETE REFLETIVO AMAR C/ BOLSO TAM. G
Em estoque
R$ 34,16
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Colete refletivo de sinalização, projetado para aumentar a visibilidade e segurança de usuários em ambientes com baixa luminosidade diurna e noturna.Certificação:- Atende a Norma ABNT NBR 15292:2013.Características:- Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo;- Faixas retrorefletivas em X e paralelas horizontais nas costas;- Faixas retrorefletivas verticais e horizontais na parte frontal;- Possui 01 bolso;- Fechamento frontal por zíper;- 02 opções de cores;- 04 tamanhos disponíveis.Aplicações:- Ideal para utilização noturna ou locais com baixa luninosidade, dias nublados, de chuva, neblina, áreas de risco, áreas de tráfego e ambiente complexos. (poluição visual e sonora).Principais Vantagens:- Sinalização e segurança;- Faixas retrorefletivas;- 02 opções de cores;- 04 tamanhos disponíveis;- Possui 01 bolso;- Zíper frontal.
Família: 13.08.0140 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-02-2025/13.08.0140/13.08.0140.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618618666
| Código interno | 0899012202 |
| SKU | 0899012202 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Materiais | Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo |
| Norma | ABNT NBR 15292:2013 |
| Cor | Amarelo Fluorescente |
| Tamanho | G |
| Comprimento | 68cm |
| Largura | 58cm |
| Modelo | AMAR G |
Comprimento: 68cm | Cor: Amarelo Fluorescente | Largura: 58cm | Materiais: Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo | Norma: ABNT NBR 15292:2013 | Tamanho: G | MODELO: AMAR G
Este produto ainda não possui avaliações.