Colete Refletivo Amarelo Fluorescente com Zíper 1 Bolso AMAR XXG
COLETE REFLETIVO AMAR C/ BOLSO TAM. XXG
Descrição do Produto:Colete refletivo de sinalização, projetado para aumentar a visibilidade e segurança de usuários em ambientes com baixa luminosidade diurna e noturna.Certificação:- Atende a Norma ABNT NBR 15292:2013.Características:- Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo;- Faixas retrorefletivas em X e paralelas horizontais nas costas;- Faixas retrorefletivas verticais e horizontais na parte frontal;- Possui 01 bolso;- Fechamento frontal por zíper;- 02 opções de cores;- 04 tamanhos disponíveis.Aplicações:- Ideal para utilização noturna ou locais com baixa luninosidade, dias nublados, de chuva, neblina, áreas de risco, áreas de tráfego e ambiente complexos. (poluição visual e sonora).Principais Vantagens:- Sinalização e segurança;- Faixas retrorefletivas;- 02 opções de cores;- 04 tamanhos disponíveis;- Possui 01 bolso;- Zíper frontal.
Referências: Busca: 4099618618642
| Código interno | 0899012204 |
| SKU | 0899012204 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Materiais | Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo |
| Norma | ABNT NBR 15292:2013 |
| Cor | Amarelo Fluorescente |
| Tamanho | XXG |
| Comprimento | 68cm |
| Largura | 58cm |
| Modelo | AMAR XXG |
Este produto ainda não possui avaliações.