
Wurth
Conector de Torção Laranja 1,3 a 5,7mm²
Cód: 0555998008 · EAN: 7891799214791 · Un: UN
CONECTOR DE TORCAO LARANJA 1,3-5,7MM²
Em estoque
R$ 39,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,79 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Família: 07.02.0025
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799214791
| Código interno | 0555998008 |
| SKU | 0555998008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 5,7 mm mm |
DIÂMETRO: 5,7 mm | Composição: Embalagem com 50 Peças | Cor: Laranja | Produtos Associados: Cabo Elétrico; Limpa Contato; Fita Isolante; Alicate para Terminal Elétrico | Secção: 1,3 a 5,7mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.