
Wurth
CONECTOR ELETR P/ TERM 0558 504 0
Cód: 0555998004 · EAN: 7891799019006 · Un: UN
CONECTOR ELETR P/ TERM 0558 504 0
Em estoque
R$ 50,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,50 por unidade)
em até 2x de R$ 25,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Conector para emenda de terminal elétrico em latão.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Conector para emenda de terminal elétrico em latão.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Família: 07.03.0010
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799019006
| Código interno | 0555998004 |
| SKU | 0555998004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,138 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Modelo | 504 0 |
MODELO: 504 0 | Compatibilidade: Ideal para o Terminal 0558-504-0 | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Tipo: 1 via macho | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.