
Wurth
CONECTOR EM BARRA NYLON P/ CABOS 14 mm
Cód: 0556101015 · EAN: 4058794454246 · Un: UN
CONECTOR EM BARRA NYLON P/ CABOS 12-14MM
Em estoque
R$ 211,82
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 21,18 por unidade)
em até 8x de R$ 26,48 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Destinado à conexão e derivações em instalações elétricas.
Características:
- Produzido em Nylon 6.6;
- Tensão V (volts): de 380v a 450v;
- Corrente (A): 03 a 100 amperes;
- Secção do fio (mm²): de 2,5 a 40,0;
- Temperatura de trabalho: -40°C até 110°C
Aplicações:
- Instalações elétricas fixas, tais como: ;
- Quadros elétricos;
- Painéis elétricos;
- Barramentos;
- Caixas de distribuição.
Principais Vantagens:
- Produzido em Nylon 6.6 de elevada resistência térmica, para a máxima segurança em aplicações elétricas
Características:
- Produzido em Nylon 6.6;
- Tensão V (volts): de 380v a 450v;
- Corrente (A): 03 a 100 amperes;
- Secção do fio (mm²): de 2,5 a 40,0;
- Temperatura de trabalho: -40°C até 110°C
Aplicações:
- Instalações elétricas fixas, tais como: ;
- Quadros elétricos;
- Painéis elétricos;
- Barramentos;
- Caixas de distribuição.
Principais Vantagens:
- Produzido em Nylon 6.6 de elevada resistência térmica, para a máxima segurança em aplicações elétricas
Família: 07.03.0021
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794454246
| Código interno | 0556101015 |
| SKU | 0556101015 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,060 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 14,5 cm |
| Diâmetro | 14 mm mm |
DIÂMETRO: 14 mm | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Corrente Máxima: 20A | Material: Nylon 6.6 | Produtos Associados: Fita Isolante; Terminal Elétrico; Chaves de Fenda VDE Isoladas; Limpa Contato | Secção: 12 a 14mm² | Sinônimo: Sindal, Borne | Tensão Máxima: 400 V | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.