
Wurth
CONECTOR MINIFIX ZAMAK 15 12
Cód: 0683151275 · EAN: 7891799453152 · Un: UN
CONECTOR MINIFIX ZAMAK 15X12X7,5
Em estoque
R$ 58,58
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,59 por unidade)
em até 2x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conector de Montagem Minifix para móveis, constituído de conector e pino minifix.
Características:
- Produzido em zamac;
- Duas opções de comprimento de pino de encaixe.
Modo de Usar:
- Perfurar a madeira com uma broca de 5,0mm e atarraxar o pino de encaixe;
- Montar o tambor em um furo de 15mm na outra peça a ser fixada conforme indicado;
- Sobrepor as partes da madeira fazendo com que a cabeça do pino fique alojada no tambor já montado;
- com o auxílio de uma chave PH, girar o tambor até que este trave, unindo as travessas da madeira.
Conector de Montagem Minifix para móveis, constituído de conector e pino minifix.
Características:
- Produzido em zamac;
- Duas opções de comprimento de pino de encaixe.
Modo de Usar:
- Perfurar a madeira com uma broca de 5,0mm e atarraxar o pino de encaixe;
- Montar o tambor em um furo de 15mm na outra peça a ser fixada conforme indicado;
- Sobrepor as partes da madeira fazendo com que a cabeça do pino fique alojada no tambor já montado;
- com o auxílio de uma chave PH, girar o tambor até que este trave, unindo as travessas da madeira.
Família: 06.20.0180
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799453152
| Código interno | 0683151275 |
| SKU | 0683151275 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro | 15 mm |
| Comprimento | 12 |
COMPRIMENTO: 12 | DIÂMETRO: 15 | Acabamento: Zincado | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Material: Zamak | Produtos Associados: Broca HSS; Ponteiras Philips; Pistão a gás; Dobradiça; Corrediça | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.