
Wurth
Conector VB Branco 35
Cód: 0683221212 · EAN: 7891799453121 · Un: UN
CONECTOR VB BRANCO 35
Em estoque
R$ 358,28
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 3,58 por unidade)
em até 12x de R$ 29,86 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição de Produto:
Conectores para montagem de estruturas ou prateleiras em móveis.
Características:
- Utilizado para uniões aparentes onde a estética é fundamenta;
- Produzido em PVC;
- Grande resistência a cargas;
- Não acompanha parafuso.
Aplicação:
- Painéis de MDF com espessuras a partir de 15mm;
- Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e caixotes em gera.
Importante:
- O parafuso deve ser vendido separadamente, conforme necessidade do cliente entre os modelos 3 ou 4.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Excelente resistência.
Conectores para montagem de estruturas ou prateleiras em móveis.
Características:
- Utilizado para uniões aparentes onde a estética é fundamenta;
- Produzido em PVC;
- Grande resistência a cargas;
- Não acompanha parafuso.
Aplicação:
- Painéis de MDF com espessuras a partir de 15mm;
- Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e caixotes em gera.
Importante:
- O parafuso deve ser vendido separadamente, conforme necessidade do cliente entre os modelos 3 ou 4.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Excelente resistência.
Família: 06.20.0100
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799453121
| Código interno | 0683221212 |
| SKU | 0683221212 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 15,5 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Cor: Branco | Espessura do Substrato: 15mm | Material: PVC | Produtos Associados: Parafusos; Brocas HSS; Chave PH2; Ponteira PH2 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.