
Wurth
Conjunto Supa Aço 3 (3 em 1)
Cód: 0972101072 · EAN: 4099618733307 · Un: UN
CONJUNTO SUPA ACO 3 (3 EM 1)
Em estoque
R$ 878,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 17,56 por unidade)
em até 12x de R$ 73,17 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Suporte para Ancoragem SUPA de aço 3 em 1, é um acessório multifuncional projetado para agrupar várias funções em um único componente durante a implantação de redes ópticas.
Características:
- Chapa e parafuso feitos em material de aço 1010/1020, garantindo resistência mecânica;
- Roldana de distribuição plástica, injetada em polipropileno, com opção de 2 ou 4 ranhuras;
- Roldana de ancoragem injetada em polipropileno para guiar o pré-formado da ancoragem;
- Suporte dielétrico em borracha prensada com porca para sustentação e travamento da fibra;
- Parafuso PR120;
- Porca quadrada em aço carbono zincada.
Aplicações:
- Ideal para uso em implantações de redes ópticas, onde é necessário realizar ancoragem, distribuição e sustentação de forma integrada.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Resistência a oxidação;
- Alta sustentação e ancoragem do cabo óptico;
- Instalação segura e eficaz;
- Praticidade e confiabilidade.
O Suporte para Ancoragem SUPA de aço 3 em 1, é um acessório multifuncional projetado para agrupar várias funções em um único componente durante a implantação de redes ópticas.
Características:
- Chapa e parafuso feitos em material de aço 1010/1020, garantindo resistência mecânica;
- Roldana de distribuição plástica, injetada em polipropileno, com opção de 2 ou 4 ranhuras;
- Roldana de ancoragem injetada em polipropileno para guiar o pré-formado da ancoragem;
- Suporte dielétrico em borracha prensada com porca para sustentação e travamento da fibra;
- Parafuso PR120;
- Porca quadrada em aço carbono zincada.
Aplicações:
- Ideal para uso em implantações de redes ópticas, onde é necessário realizar ancoragem, distribuição e sustentação de forma integrada.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Resistência a oxidação;
- Alta sustentação e ancoragem do cabo óptico;
- Instalação segura e eficaz;
- Praticidade e confiabilidade.
Referências: Busca: 4099618733307
| Código interno | 0972101072 |
| SKU | 0972101072 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 42,0 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Tratamento Superficial: Zincado branco | Materiais: Polipropileno (Roldana) / Aço baixo carbono (Chapa) | Composições: Embalagem com 50 unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.