
Wurth
CONTRA PINO CUPILHA ACO DIN94 2,5 mm 20 mm
Cód: 047092520 · EAN: 4099618727801 · Un: UN
CONTRA PINO CUPILHA ACO DIN94 2,5X20MM
Indisponível
R$ 22,37
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,22 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 94;- Material: Aço;- Acabamento: Polido.Aplicações:- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
Família: 02.12.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.12.0010/02.12.0012_CONTRA%20PINO%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618727801
| Código interno | 047092520 |
| SKU | 047092520 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 2,5 mm mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN 94 |
| Comprimento | 20 mm |
| Largura | 20mm |
| Diâmetro Nominal | 5/64" / 2,5mm |
Acabamento: Polido | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Nominal: 5/64" / 2,5mm | Largura: 20mm | Materiais: Aço | Norma: DIN 94 | DIÂMETRO: 2,5 mm | COMPRIMENTO: 20 mm
Este produto ainda não possui avaliações.