
Wurth
CONTRA PINO CUPILHA ACO DIN94 3,2 mm 32 mm
Cód: 047093232 · EAN: 4099618735783 · Un: UN
CONTRA PINO CUPILHA ACO DIN94 3,2X32MM
Indisponível
R$ 36,21
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,36 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 94;- Material: Aço;- Acabamento: Polido.Aplicações:- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
Família: 02.12.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.12.0010/02.12.0012_CONTRA%20PINO%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618735783
| Código interno | 047093232 |
| SKU | 047093232 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 3,2 mm mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN 94 |
| Comprimento | 32 mm |
| Largura | 32mm |
| Diâmetro Nominal | 1/8" / 3,2mm |
Acabamento: Polido | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Nominal: 1/8" / 3,2mm | Largura: 32mm | Materiais: Aço | Norma: DIN 94 | DIÂMETRO: 3,2 mm | COMPRIMENTO: 32 mm
Este produto ainda não possui avaliações.