
Wurth
CONTRA PINO CUPILHA ACO DIN94 6,3 mm 36 mm
Cód: 047096336 · EAN: 4099618726606 · Un: UN
CONTRA PINO CUPILHA ACO DIN94 6,3X36MM
Em estoque
R$ 79,34
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,59 por unidade)
em até 3x de R$ 26,45 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 94;- Material: Aço;- Acabamento: Polido.Aplicações:- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
Família: 02.12.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.12.0010/02.12.0012_CONTRA%20PINO%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618726606
| Código interno | 047096336 |
| SKU | 047096336 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 6,3 mm mm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN 94 |
| Comprimento | 36 mm |
| Largura | 36mm |
| Diâmetro Nominal | 1/4" / 6,3mm |
Acabamento: Polido | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro Nominal: 1/4" / 6,3mm | Largura: 36mm | Materiais: Aço | Norma: DIN 94 | DIÂMETRO: 6,3 mm | COMPRIMENTO: 36 mm
Este produto ainda não possui avaliações.