
Wurth
CORDAO ORING BORRACHA NITRIL 3,0 1,0 m
Cód: 046830 1 · EAN: 7891799164720 · Un: UN
CORDAO ORING BORRACHA NITRIL 3,0MMX1,0M
Em estoque
R$ 29,60
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 14,80 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70 ± 5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70 ± 5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
Família: 04.06.0120
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799164720
| Código interno | 046830 1 |
| SKU | 046830 1 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Espessura | 1,0 m |
| Diâmetro Interno | 3,0 |
DIÂMETRO INTERNO: 3,0 | ESPESSURA: 1,0 m | Composição: Embalagem com 2 Peça | Dureza: 70 ± 5 Shore A | Espessura: 3,0mm | Material: Borracha Nitrílica | Sinônimo: Anel de Vedação, Anel de Borracha, Borrachinha, Retentor | Tamanho: 1,0m | Temperatura de Trabalho: -40ºC a 120ºC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.