
CORRED INV SOFT 3D LINHA PRO 400 mm
CORRED INV SOFT 3D 45X400MM LINHA PRO
Descrição do Produto:Corrediça Invisível Soft Close 3D 45 mm, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível.Características:- Material: Aço de alta resistência;- Tratamento superficial: Zincado;- Largura de 45mm;- 48h de salt spray;- Suporta 30kg (a cada par de corrediça);- 50.000 Ciclos;- Espessura da chapa: 2,35mm;- Soft close;- Acompanha o par de trava 3D.Aplicações:- As corrediças invisíveis 3D são amplamente utilizadas em móveis planejados residenciais, como cozinhas, quartos e salas, além de escritórios, banheiros e mobiliário corporativo. São ideais para projetos que priorizam o design minimalista.Principais Vantagens:- Alta capacidade de carga;- Zincada para proteção contra corrosão;- Alta quantidade de ciclos.
Referências: Busca: 4068362091018
| Código interno | 0684245400 |
| SKU | 0684245400 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,280 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 64,0 cm |
| Materiais | Aço de Alta Resistência |
| Tipo | Soft close |
| Comprimento | 400 mm |
| Largura | 45mm |
| Tratamento Superficial | Zincado |
| Espessura da Chapa | 2,35 mm |
| Peso Suportado | 30kg (a cada par de corrediça) |
| Ciclos | 50.000 |
| Acompanha | Par de trava 3D |
Este produto ainda não possui avaliações.