
Wurth
CORRED INV SOFT1D LINHA ESSENCIAL 550
Cód: 0684145550 · EAN: 4068362091025 · Un: UN
CORRED INV SOFT1D 45X550 LINHA ESSENCIAL
Em estoque
R$ 532,66
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 106,53 por unidade)
em até 12x de R$ 44,39 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Corrediça Invisível Soft Close 1D 45 mm, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 1D e acabamento invisível.Características:- Material: Aço de alta resistência;- Tratamento superficial: Zincado;- Largura de 45 mm;- 48h de salt spray;- Suporta 30kg (a cada par de corrediça);- 50.000 Ciclos;- Espessura da chapa: 2,35 mm;- Soft close;- Acompanha o par de trava 1D.Aplicações:- As corrediças invisíveis 1D são amplamente utilizadas em móveis planejados residenciais, como cozinhas, quartos e salas, além de escritórios, banheiros e mobiliário corporativo. São ideais para projetos que priorizam o design minimalista.Principais Vantagens:- Alta capacidade de carga;- Zincada para proteção contra corrosão;- Alta quantidade de ciclos.
Família: 06.05.1020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/06.05.1020/06.05.1020_CORREDI%C3%87A%20INVISIVEL%20SOFT%20CLOSE%201D_45MM.pdf%23detalhes.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362091025
| Código interno | 0684145550 |
| SKU | 0684145550 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,810 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 64,0 cm |
| Materiais | Aço de Alta Resistência |
| Tipo | Soft close |
| Comprimento | 550 |
| Largura | 45mm |
| Tratamento Superficial | Zincado |
| Espessura da Chapa | 2,35 mm |
| Peso Suportado | 30kg (a cada par de corrediça) |
| Ciclos | 50.000 |
| Acompanha | Par de trava 1D |
Acompanha: Par de trava 1D | Ciclos: 50.000 | COMPRIMENTO: 550 | Espessura da Chapa: 2,35 mm | Largura: 45mm | Materiais: Aço de alta resistência | Peso Suportado: 30kg (a cada par de corrediça) | Tipo: Soft close | Tratamento Superficial: Zincado
Este produto ainda não possui avaliações.