


Wurth
CORRED TELESC SIMPLES ECO BHS PAR 300
Cód: 0684372001 · EAN: 7891799485832 · Un: UN
CORRED TELESC ECO R - 42X300 PAR
Em estoque
R$ 217,47
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 21,75 por unidade)
em até 5x de R$ 43,49 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Corrediça telescópica Simples BHS com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: zincado;
- Chapa: 0,9 x 0,9 x 0,9mm;
- Fixação lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm;
- Abertura linear: overtravel (extração total + 25mm);
- Capacidade de carga regular: até 30Kg a cada par da corrediça;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 12hs de resistência a oxidação.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, hardboard, compensado e aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrições de uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
- 30Kg de capacidade de carga;
- 30.000 ciclos de abertura;
- 12hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Extração total.
Corrediça telescópica Simples BHS com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: zincado;
- Chapa: 0,9 x 0,9 x 0,9mm;
- Fixação lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm;
- Abertura linear: overtravel (extração total + 25mm);
- Capacidade de carga regular: até 30Kg a cada par da corrediça;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 12hs de resistência a oxidação.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, hardboard, compensado e aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrições de uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
- 30Kg de capacidade de carga;
- 30.000 ciclos de abertura;
- 12hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Extração total.
Família: 06.05.0050A
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799485832
| Código interno | 0684372001 |
| SKU | 0684372001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,618 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 22,5 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Comprimento | 300 |
COMPRIMENTO: 300 | Acabamento: Zincado | Capacidade: 30kg | Chapa: 0,9 x 0,9 x 0,9mm | Composição: 10 Pares | Comprimento Total: 300mm | Largura Total: 42mm | Material: Aço de Alta Resistência | Sinônimo: Trilho de Gaveta, Trilho | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.