
Corrediça Telescópica para Gavetas Simples Eco BHS 400
CORRED TELESC ECO S - 35X400 PAR
Descrição do Produto:
Corrediça telescópica Simples ECO BHS 35MM com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência; ;
- Acabamento: Zincado; ;
- Chapa: 0,7x0,7x0,8mm; ;
- Fixação Lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm; ;
- Abertura linear: Overtravel (extração total + 25mm); ;
- Capacidade de carga regular: Até 20Kg a cada par da corrediça; ;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos*; ;
- Corrediças testadas em câmara salina** (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
- 20Kg de capacidade de carga;
- 30.000 ciclos de abertura;
- 12hrs de resistência em câmara salina;
- Extração total.
Referências: Busca: 7891799485795
| Código interno | 0684371003 |
| SKU | 0684371003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,576 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 41,5 cm |
| Comprimento | 400 |
Este produto ainda não possui avaliações.