
Wurth
CORRED TELESC S LINHA HOME 35 mm 450 mm
Cód: 0684535450 · EAN: 4068362090998 · Un: UN
CORRED TELESC S 35X450MM LINHA HOME
Em estoque
R$ 198,62
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 19,86 por unidade)
em até 7x de R$ 28,37 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Corrediça telescópica com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço.Características:- Material: Aço de alta resistência;- Tratamento superficial: Zincado;- Nas larguras de 35mm e 42mm;- 24h de salt spray;- Suporta 20kg e 25kg;- 30.000 Ciclos;- Espessura da chapa: 1,20mm.Aplicações:- A corrediça telescópica é usada principalmente em móveis como gavetas de armários, cômodas, guardaroupas etc.Principais Vantagens:- Alta capacidade de carga;- Zincada para proteção contra corrosão;- Extração total.
Família: 06.05.1010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-02-2026/06.05.1010/06.05.1010_CORREDI%C3%87A%20TELESC%C3%93PICA%20ZINCADA%2035%20e%2042MM.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362090998
| Código interno | 0684535450 |
| SKU | 0684535450 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,620 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Diâmetro | 35 mm mm |
| Materiais | Aço de Alta Resistência |
| Comprimento | 450 mm |
| Altura | 35mm |
| Tratamento Superficial | Zincado |
| Espessura da Chapa | 1,2 mm |
| Peso Suportado | 20kg |
| Ciclos | 30.000 |
Altura: 35mm | Ciclos: 30.000 | COMPRIMENTO: 450 mm | Espessura da Chapa: 1,2 mm | Materiais: Aço de alta resistência | Peso Suportado: 20kg | Tratamento Superficial: Zincado | DIÂMETRO: 35 mm
Este produto ainda não possui avaliações.