
Wurth
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST 6MMX1/4 NPT
Cód: 088500614 · EAN: 4058794956757 · Un: UN
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST 6MMX1/4 NPT
Em estoque
R$ 75,65
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 15,13 por unidade)
em até 3x de R$ 25,22 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conexões tipo ¿engate rápido¿ na qual o tubo pode ser retirado e colocado sem a necessidade do uso de ferramentas.
Características:
- Corpo confeccionado em policarbonato de butileno (PBT);
- Anel trava em aço inox;
- Acompanha vedante anaeróbico nas roscas;
- Uso em tubos de nylon e poliuretano.
Aplicações:
- Automação pneumática em maquinários industriais, linha de ar pneumática, sistema de abertura de porta de ônibus, bagageiros, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não recomendado para sistema de freio a ar;
- Não usar em equipamentos hospitalares;
- Não usar em equipamentos com aplicações especiais com requisitos de segurança;
- Não usar com gás, químicos, água ou vapor.
Modo de Usar:
- Verificar se a extremidade do tubo está cortada corretamente, evitando rebarbas;
- Verificar se o diâmetro externo do tubo está em acordo com o diâmetro da conexão, evitando a montagem incorreta e vazamentos;
- Inserir o tubo em 02 etapas. A primeira é travar na garra, a segunda é a vedação pelo o anel o`ring interno;
- A ¿aba externa¿ é usada para inserção e retirada do tubo;
- Após a união do tubo com a conexão, puxar e empurrar o tubo para certificar-se que está bem conectado.
Importante:
- Durante a desmontagem do tubo, certificar-se que não existe pressão na linha de ar.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápida montagem;
- Menor tempo de reparo no sistema pneumático;
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Vedante anaeróbico nas roscas.
Conexões tipo ¿engate rápido¿ na qual o tubo pode ser retirado e colocado sem a necessidade do uso de ferramentas.
Características:
- Corpo confeccionado em policarbonato de butileno (PBT);
- Anel trava em aço inox;
- Acompanha vedante anaeróbico nas roscas;
- Uso em tubos de nylon e poliuretano.
Aplicações:
- Automação pneumática em maquinários industriais, linha de ar pneumática, sistema de abertura de porta de ônibus, bagageiros, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não recomendado para sistema de freio a ar;
- Não usar em equipamentos hospitalares;
- Não usar em equipamentos com aplicações especiais com requisitos de segurança;
- Não usar com gás, químicos, água ou vapor.
Modo de Usar:
- Verificar se a extremidade do tubo está cortada corretamente, evitando rebarbas;
- Verificar se o diâmetro externo do tubo está em acordo com o diâmetro da conexão, evitando a montagem incorreta e vazamentos;
- Inserir o tubo em 02 etapas. A primeira é travar na garra, a segunda é a vedação pelo o anel o`ring interno;
- A ¿aba externa¿ é usada para inserção e retirada do tubo;
- Após a união do tubo com a conexão, puxar e empurrar o tubo para certificar-se que está bem conectado.
Importante:
- Durante a desmontagem do tubo, certificar-se que não existe pressão na linha de ar.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápida montagem;
- Menor tempo de reparo no sistema pneumático;
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Vedante anaeróbico nas roscas.
Referências: Busca: 4058794956757
| Código interno | 088500614 |
| SKU | 088500614 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Produtos Associados | Fita veda rosca; Tubo de PU; Engate rápido e Níple; Travante anaeróbico |
| Rosca | 1/4" |
| Tipo | Cotovelo |
| Temperatura de Trabalho | - 20ºC ~ 60ºC |
| Medida | 6mm x 1/4" |
| Tipo de Rosca | NPT |
| Pressão de Trabalho | 0 - 10.2 Kgf/cm2 (0-145 psi) |
| Tubos | 6mm |
| Corpo | Policarbonato de Butileno-PBT |
| Pressão Máxima | 15.3 Kgf/cm² (0-217 psi) |
| Tipo de Fluído | Ar |
| Anel Trava | Aço Inoxidável |
| Pressão Negativa | - 100 kpa (10 torr) |
| Tubo Aplicável | Nylon (PA), Poliuretano (PU) |
Anel Trava: Aço Inoxidável | Corpo: Policarbonato de Butileno-PBT | Medida: 6mm x 1/4" | Pressão de Trabalho: 0 - 10.2 Kgf/cm2 (0-145 psi) | Pressão Máxima: 15.3 Kgf/cm² (0-217 psi) | Pressão Negativa: - 100 kpa (10 torr) | Produtos Associados: Fita veda rosca; Tubo de PU; Engate rápido e Níple; Travante anaeróbico | Rosca: 1/4" | Temperatura de Trabalho: - 20ºC ~ 60ºC | Tipo de Fluído: Ar | Tipo de Rosca: NPT | Tipo: Cotovelo | Tubo Aplicável: Nylon (PA), Poliuretano (PU) | Tubos: 6mm
Este produto ainda não possui avaliações.