
Wurth
CUBA FIX EXPRESS 212ML/360G BRANCO
Cód: 0892327201 · EAN: 7891799544157 · Un: UN
CUBA FIX EXPRESS BRANCO 212ML/360G
Em estoque
R$ 36,27
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para colagens e fixação de cubas.Características:- Adesão inicial rápida;- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;- Suporta 150kgs após cura total;- Isento de solventes e isocianato;- Não mancha pedras naturais ou industrializadas;- Adesão em áreas úmidas ou molhadas;- Rendimento: de 9 a 11 metros lineares. Cordão de 5mm.Aplicações:- Colagem e vedação de cubas domésticas ou industriais e vasos sanitários;- Colar, selar ou vedar diversos substratos como: vidros, concretos, alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras pedras em geral;- Colar, selar ou vedar diversas aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral;- Reparos rápidos em aplicações domésticas.Restrições de Uso:- Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos;- Não utilizar para juntas de dilatação;- Não utilizar para colagens estruturais.Modo de Usar:- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;- Recomenda-se umidificar a superfície;- Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º no tamanho e espessura desejada;- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;- Aplique o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro da cuba, garantindo uma vedação perfeita;- Posicione a cuba já com o adesivo sobre a pedra ;- Após o posicionamento final, aplicar pressão* sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos, após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;- A cura total é de 24 horas em função do clima, quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas, portanto a liberação da cuba para utilização;- Para peças de elevado peso aplicadas em ambientes com baixa umidade é recomendada liberação após 48 horas;- Recomenda-se espessura mínima de aplicação 5mm a 10mm para vedações.Principais Vantagens:- Colagem Rápida;- Adesão em áreas úmidas;- Não mancha pedras e peças;- Alta resistência à cargas;- Movimentação da peça após 15 minutos;- Não escorre, mesmo em aplicações verticais;- 15 Meses de validade.
Família: 12.05.0162 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-05-2024/12.05.0162/12.05.0162.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03112023/cubafix_express_fds.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799544157 | Busca: Cola pra Cuba | Busca: Fixacuba | Busca: Veda Cuba
| Código interno | 0892327201 |
| SKU | 0892327201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,420 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Modelo | BRANCO |
MODELO: BRANCO
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível