Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
DEDO MOLINETE ABA DUPLA CNH
Wurth

DEDO MOLINETE ABA DUPLA CNH

Cód: 6025866001 · EAN: 4099618750465 · Un: UN

DEDO MOLINETE ABA DUPLA CNH

Em estoque
R$ 245,60
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 12,28 por unidade)
em até 9x de R$ 27,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).

Características:

- Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
- Resistem aos raios UV;
- Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os OEM.

Aplicações:

- Projetados para operar em máquinas agrícolas de colheita na coleta de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.

Principais Vantagens:

- Material de alta resistência;
- Variedade de modelos;
- Resistentes a plantações mais densas;
- Grande flexibilidade.
Família: 05.16.0157 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.16.0157/05.16.0157_DEDO%20RECOLHEDOR%20DO%20MOLINETE%20PARA%20NEW%20HOLLAND.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618750465 | Busca: AGCO 71389106 | Busca: CNH 291310A1 | Busca: CNH 410856A1 | Busca: CNH 86608281 | Busca: JD AH166489 | Busca: JD AH166493

Código interno6025866001
SKU6025866001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,070 kg
Altura10,0 cm
Largura30,0 cm
Comprimento40,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 20 Unidades
MateriaisNylon 6.6 com adição de elastômero
AplicaçõesNew Holland 740CF (SuperFlex) / Case IH 3020 TerraFlex / New Holland 86C Draper
CorPreto
Comprimento258mm
Espessura10mm (Ponta)
CaracterísticasAba Dupla
Largura159mm
Peso68g
Código OEMCNH 410856A1 (Principal Ref.) CNH 86608281 / CNH 291310A1 / AGCO 71389106 / JD AH166493 / JD AH166489
Aplicações: New Holland 740CF (SuperFlex) / Case IH 3020 TerraFlex / New Holland 86C Draper | Características: Aba Dupla | Código OEM: CNH 410856A1 (Principal Ref.) CNH 86608281 / CNH 291310A1 / AGCO 71389106 / JD AH166493 / JD AH166489 | Composições: Embalagem com 20 Unidades | Comprimento: 258mm | Cor: Preto | Espessura: 10mm (Ponta) | Largura: 159mm | Materiais: Nylon 6.6 com adição de elastômero | Peso: 68g

Este produto ainda não possui avaliações.