
Wurth
DEDO MOLINETE ABA DUPLA JD SERIE 600
Cód: 6025175001 · EAN: 4099618750427 · Un: UN
DEDO MOLINETE ABA DUPLA JD SERIE 600
Em estoque
R$ 245,60
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 12,28 por unidade)
em até 9x de R$ 27,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).
Características:
- Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
- Resistem aos raios UV;
- Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os principais fabricantes.
Aplicações:
- Projetados para operar em máquinas agrícolas de colheita na coleta de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Material de alta resistência;
- Variedade de modelos;
- Resistentes a plantações mais densas;
- Grande flexibilidade.
Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).
Características:
- Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
- Resistem aos raios UV;
- Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os principais fabricantes.
Aplicações:
- Projetados para operar em máquinas agrícolas de colheita na coleta de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Material de alta resistência;
- Variedade de modelos;
- Resistentes a plantações mais densas;
- Grande flexibilidade.
Família: 05.16.0155 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.16.0155/05.16.0155_DEDO%20RECOLHEDOR%20DO%20MOLINETE%20-%20JOHN%20DEERE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618750427 | Busca: AH136689 | Busca: H175818
| Código interno | 6025175001 |
| SKU | 6025175001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,070 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 30,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Composições | Embalagem com 20 Unidades |
| Materiais | Nylon 6.6 com adição de elastômero |
| Aplicações | John Deere 600 Séries |
| Cor | Preto |
| Comprimento | 259mm |
| Espessura | 10mm (Ponta) |
| Características | Aba Dupla |
| Largura | 159,7mm |
| Peso | 75g |
| Código OEM | H175818 (Principal Ref.) AH136689 |
Aplicações: John Deere 600 Séries | Características: Aba Dupla | Código OEM: H175818 (Principal Ref.) AH136689 | Composições: Embalagem com 20 Unidades | Comprimento: 259mm | Cor: Preto | Espessura: 10mm (Ponta) | Largura: 159,7mm | Materiais: Nylon 6.6 com adição de elastômero | Peso: 75g
Este produto ainda não possui avaliações.