Wurth
DEDO MOLINETE SEM ABA CNH
Cód: 6025866004 · EAN: 4099618750441 · Un: UN
DEDO MOLINETE SEM ABA CNH
Em estoque
R$ 235,40
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 11,77 por unidade)
em até 9x de R$ 26,16 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).
Características:
- Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
- Resistem aos raios UV;
- Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os OEM.
Aplicações:
- Projetados para operar em máquinas agrícolas de colheita na coleta de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Material de alta resistência;
- Variedade de modelos;
- Resistentes a plantações mais densas;
- Grande flexibilidade.
Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).
Características:
- Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
- Resistem aos raios UV;
- Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os OEM.
Aplicações:
- Projetados para operar em máquinas agrícolas de colheita na coleta de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Material de alta resistência;
- Variedade de modelos;
- Resistentes a plantações mais densas;
- Grande flexibilidade.
Família: 05.16.0157 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.16.0157/05.16.0157_DEDO%20RECOLHEDOR%20DO%20MOLINETE%20PARA%20NEW%20HOLLAND.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618750441 | Busca: AGCO 71389109 | Busca: CNH 410859A1 | Busca: CNH 86608282 | Busca: JD AH166492
| Código interno | 6025866004 |
| SKU | 6025866004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | Embalagem com 20 Unidades |
| Materiais | Nylon 6.6 com adição de elastômero |
| Aplicações | New Holland 740CF (SuperFlex) / Case IH 3020 TerraFlex / New Holland 86C Draper |
| Cor | Preto |
| Comprimento | 258mm |
| Espessura | 10mm (Ponta) |
| Características | Sem Abas |
| Largura | 42mm |
| Peso | 50g |
| Código OEM | CNH 410859A1 (Principal ref.) CNH 86608282 / AGCO 71389109 / JD AH166492 |
Aplicações: New Holland 740CF (SuperFlex) / Case IH 3020 TerraFlex / New Holland 86C Draper | Características: Sem Abas | Código OEM: CNH 410859A1 (Principal ref.) CNH 86608282 / AGCO 71389109 / JD AH166492 | Composições: Embalagem com 20 Unidades | Comprimento: 258mm | Cor: Preto | Espessura: 10mm (Ponta) | Largura: 42mm | Materiais: Nylon 6.6 com adição de elastômero | Peso: 50g
Este produto ainda não possui avaliações.