Wurth
DEDO MOLINETE SEM ABA UNIVERSAL
Cód: 6025870001 · EAN: 4099618750410 · Un: UN
DEDO MOLINETE SEM ABA UNIVERSAL
Em estoque
R$ 235,40
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 11,77 por unidade)
em até 9x de R$ 26,16 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).
Características:
- Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
- Resistem aos raios UV;
- Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os principais fabricantes de colheitadeiras.
Aplicações:
- Projetados para operar nos molinetes de máquinas agrícolas na coleta de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Material de alta resistência;
- Variedade de modelos;
- Resistentes a plantações mais densas;
- Grande flexibilidade.
Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).
Características:
- Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
- Resistem aos raios UV;
- Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os principais fabricantes de colheitadeiras.
Aplicações:
- Projetados para operar nos molinetes de máquinas agrícolas na coleta de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Material de alta resistência;
- Variedade de modelos;
- Resistentes a plantações mais densas;
- Grande flexibilidade.
Família: 05.16.0159 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.16.0159/05.16.0159_DEDO%20RECOLHEDOR%20SEM%20ABA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 057680 | Busca: 4099618750410 | Busca: 87041564 | Busca: 87043031
| Código interno | 6025870001 |
| SKU | 6025870001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,060 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | Embalagem com 20 Unidades |
| Materiais | Nylon 6.6 com adição de elastômero |
| Aplicações | New Holland 74C Flexible Grain Head / Plataformas Massey Ferguson e Valtra / John Deere Série 300 |
| Cor | Preto |
| Comprimento | 260mm |
| Espessura | 10mm (Ponta) |
| Características | Sem Abas |
| Largura | 29,5mm |
| Peso | 64g |
| Código OEM | 87043031 / 057680 / 87041564 |
Aplicações: New Holland 74C Flexible Grain Head / Plataformas Massey Ferguson e Valtra / John Deere Série 300 | Características: Sem Abas | Código OEM: 87043031 / 057680 / 87041564 | Composições: Embalagem com 20 Unidades | Comprimento: 260mm | Cor: Preto | Espessura: 10mm (Ponta) | Largura: 29,5mm | Materiais: Nylon 6.6 com adição de elastômero | Peso: 64g
Este produto ainda não possui avaliações.