
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 65ml
DESCARBONIZANTE PRO 65ML/40G
Descrição do Produto:O Descarbonizante Pro limpa bicos injetores TBI/Corpo de borboleta, corpo de borboleta, carburadores, válvulas e câmara de combustão, removendo a carbonização e dissolvendo com facilidade gomas e vernizes que obstruem passagens do sistema de alimentação de combustível. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível e poluentes.Características:- Limpa com facilidade de forma rápida e precisa sem a necessidade de desmontar o motor;- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização;- Desprende e transforma o carvão em micropartículas;- Estabiliza a marcha lenta;- Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes;- Limpa todos os componentes do sistema sem agredir a sonda lambda (sensor de oxigênio) e catalisador.Aplicações:- Indicado para a limpeza de carburadores, TBI corpo de borboleta, coletor, válvulas, cabeçote e peças carbonizadas em geral, proporcionando melhor desempenho e redução do consumo de combustível.Modo de usar:- Agite antes de usar;- Deixe o motor em funcionamento até atingir a temperatura normal de trabalho de 90ºC. Desconecte a mangueira do filtro de ar da entrada do TBI ou carburador, com o motor do veículo em marcha lenta, pulverize o produto pausadamente na entrada do TBI ou carburador, até obter a limpeza e descarbonização desejada.Principais Vantagens:- Aplicação fácil e rápida;- Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar;- Limpa e descarboniza as partes superiores do motor;- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta;- Estabiliza a marcha lenta;- Auxilia na redução de consumo de combustível e emissão de poluentes.
Referências: Busca: 7891799464387
| Código interno | 0893100065 |
| SKU | 0893100065 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,068 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Densidade | 0,830g/ml (a 20ºC) |
| Embalagem | 65ml |
| Odor | Aromático |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Aspecto | Incolor, levemente amarelado |
| Ponto de Fulgor | -60ºC |
| Volume | 65 ML |
Este produto ainda não possui avaliações.