
Wurth
Desengraxante Express Power 500ml
Cód: 0893117414 · EAN: 4062856078202 · Un: UN
DESENGRAXANTE EXPRESS POWER 500ML/355G
Em estoque
R$ 72,53
em até 2x de R$ 36,27 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiúso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos. Desenvolvido para remoção de óleo, graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.Características:- À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza;- Altamente volátil;- Não precisa de enxágue para limpeza das peças;- Rápida eliminação de óleos, graxas, fuligem e resíduos oleosos;- Isento de silicone;- Isento de Acetona.Aplicações:- Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral;- Indicado para desengraxe e limpeza de máquinas e equipamentos;- Limpeza de peças antes de vedação, selagem ou colagem;- Para uso na manutenção de peças e equipamentos;- Limpeza de ferramentas e maquinários.Modo de Usar:- Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas;- Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto;- Essa secagem ocorre em segundos;- Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.Restrições de Uso:- Nunca aplique sobre a superfície aquecida.Principais Vantagens:- Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza;- Limpa sem danificar plásticos e borrachas*;- Limpa sem deixar resíduo;- Seca em segundos;- Reduz o tempo de manutenção;- Não danifica peças pintadas*.
Família: 12.02.2022 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/17-01-2024/12.02.0022/12.02.0022.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/DESENGRAXANTE%20EXPRESS%20POWER%20%280893117414%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4062856078202 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 0893117414 |
| SKU | 0893117414 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 23,5 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Sinônimo | Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan |
| Densidade | 0,695g/ml (a 15ºC) |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | -16ºC |
Cor: Incolor | Densidade: 0,695g/ml (a 15ºC) | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: -16ºC | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan
Este produto ainda não possui avaliações.
