
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W em Pó - 1kg
Cód: 0893117451 · EAN: 4099618798191 · Un: UN
DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W EM PO 1KG
Em estoque
R$ 146,86
em até 5x de R$ 29,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W EM PÓ é um produto para limpezas leves e pesadas de alto rendimento. Dilui facilmente em água.Características:- Remoção de óleos e gorduras ;- Produto concentrado em pó;- Solúvel em água ;- Composto por 90% de minerais.Aplicações:- Peças metálicas, máquinas, ferramentas, equipamentos, pisos e superfícies diversas.Modo de Usar:- Dilua o produto conforme tabela de diluição, em água fria ou quente;- Aplique o produto diluído sobre a área a ser limpa. Pode ser aplicado com pulverização, pincel, pano, esponja, jato ou tornador;- Esfregue;- Enxague com água em abundância;- Seque a peça antes de utilizar.Restrições de Uso:- Não indicado para limpezas por imersão, apenas por contato;- Não utilizar em superfícies quentes;- Não deixar o produto secar na superfície;- Não usar em peças com pintura anodizada.Principais Vantagens:- Remoção de óleos, graxas e sujeiras orgânicas;- Produto em pó, com embalagem compacta;- Pode ser utilizado em ambientes industriais;- Composto por 90% de minerais.
Família: 12.02.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/04-07-2025/12.02.0030/12.02.0032.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26-06-2025/DESENGRAXANTE%20UNIVERSAL%20ECO-W%20EM%20P%C3%93%20%280893117451%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618798191
| Código interno | 0893117451 |
| SKU | 0893117451 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,120 kg |
| Altura | 25,0 cm |
| Largura | 13,5 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Laranja |
| Odor | Cítrico |
| Conteúdo | 1kg |
| pH | 10-11 (em solução a 1% em água) |
| Aspecto | Pó |
| Solubilidade em Água | Solúvel |
| Densidade a 20°C | 1,035 g/cm³ |
Aspecto: Pó | Conteúdo: 1kg | Cor: Laranja | Densidade a 20°C: 1,035 g/cm³ | Odor: Cítrico | pH: 10-11 (em solução a 1% em água) | Solubilidade em Água: Solúvel
Este produto ainda não possui avaliações.