


Wurth
Desengraxante W-10 5L
Cód: 0890107701 · EAN: 4099618798320 · Un: UN
DESENGRAXANTE W10 5L
Em estoque
R$ 218,46
em até 8x de R$ 27,31 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O DESENGRAXANTE W-10 é um desengraxante industrial concentrado de alta performance, desenvolvido para a remoção eficaz de óleos, graxas, fuligem e resíduos orgânicos pesados. Produto Pronto Uso, sem a necessidade de diluição. Possui um pH alcalino, excelente para remoção de sujeiras pesadas.Características:- Pronto Uso - sem necessidade de diluição;- Ação rápida;- Não ataca metais e borrachas;- Embalagem de 1 litro com aplicador fácil;- pH alcalino: maximiza o desempenho em sujidades orgânicas e carbonizadas.Aplicações:- Peças metálicas, não ferrosos, motores, pisos, máquinas, entre outros;- Oficinas mecânicas e automotivas;- Indústrias e manutenção de equipamentos.Restrições de Uso:- Não aplicar sobre superfícies aquecidas ou sob luz solar direta;- Não misturar com ácidos ou outros produtos químicos;- Não utilizar em sistemas elétricos energizados;- Não aplicar em ambientes com alimentos expostos.Modo de Usar:- Aplique o produto diretamente sobre a superfície suja;- Deixe agir sobre a superfície por no máximo 2 minutos;- Esfregue, se necessário;- Enxague com água em abundância até remover toda sujeira;- Enxague com água em abundância até remover todo o produto.Principais Vantagens:- Não inflamável e livre de solventes clorados;- Alta eficiência de limpeza;- Pronto Uso, não exige diluição. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem;- Evite a inalação do produto durante a aplicação;- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação;- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condição de armazenamento e prazo de validade ;- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;- Armazenar ao abrigo de sol e chuva;- Mantenha fora de alcance de crianças e animais;- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais;- Armazene longe de fontes de calor;- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +30°C;- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
Família: 12.02.0065 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/12.02.0065/12.02.0065.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/FISPQ/DESENGRAXANTE%20W-10%20%280890107701%3B%200890107702%29.pdf
Referências: Busca: 4099618798320 | Busca: w10 | Busca: W10 | Busca: W-10 | Busca: w-10 | Busca: limpeza | Busca: Limpeza | Busca: Removedor | Busca: Removedor óleo | Busca: Removedor Óleo | Busca: Óleo W-10 | Busca: Óleo w-10 | Busca: desengraxante industrial
| Código interno | 0890107701 |
| SKU | 0890107701 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,280 kg |
| Altura | 30,0 cm |
| Largura | 18,5 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Cor | Vermelho |
| Densidade | 1,0g/m³ |
| Conteúdo | 5 litros |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | >12,5 |
| Aspecto | Líquido |
| Modelo | 5L |
Cor: Vermelho | Aspecto: Líquido | pH: >12,5 | Densidade: 1,0g/m³ | Solubilidade: Solúvel em água | Conteúdo: 5 litros | MODELO: 5L
Este produto ainda não possui avaliações.